※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) 1 (25A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 注文コード43599097 品番VP3165V-104DZB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,750
この商品は接続口径・切換方式・リード線取出方法など32種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 接続口径(10) 1 (25A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) コイル定格電圧(V)(4) AC22050/60Hz リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ボディサイズ(6) 1 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする