大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43600006
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
0.4
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95