大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43600121
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
0.8
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98