大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43600566
品番
M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
0.4
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43600566
M2×6
45021243
M2×6
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(10000個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました