大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43600916
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
寸法dk(Φmm)
4.5
寸法dc(Φmm)
6.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56