大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43600943
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧