大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43601056
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.8
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12
ねじ外径C(mm)
(最大)5.08/(最小)5.00