※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC22050/60Hz
接続口径
(20) 2 (50A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
43601434
品番
VP3185V-204DB1-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,050
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(20) 2 (50A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
コイル定格電圧(V)
(4) AC22050/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ボディサイズ
(8) 1 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(V) 真空・低圧用
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード