大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
注文コード
43601573
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.4
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43601573
M3×10
45028006
M3×10
(+)Sタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(3500個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました