大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43601652
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法K(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧