※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPARKLE H4 135/125W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43602668 品番G40K
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
タイプH4切替 定格12V60/55W 口金P43t-38 ガラス球形式T15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする