大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43603542
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
#2
寸法t(mm)
約0.9
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
13
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
約6.3
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)5.90/(最小)5.80
ねじ外径C(mm)
(最大)6.10/(最小)6.00