大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43603612
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
3.94
ドライブサイズ
T20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
1.35
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
寸法dk(mm)
7
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧