※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルイエロー H4 130/125W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43604278 品番G40R
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
タイプH4切替 定格12V60/55W 口金P43t-38 ガラス球形式T15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43604278
2023-01-25
用途:
バイクに使用してます〜
飾東ブロック工業所 様 (建設業・工事業)

バイク用に購入しました最近は白い光が流行りですが昔の黄色い光にしたく買いましたバイクなので2個入りは助かります予備に最適です光も黄色く満足してます!価格も。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする