曜日別特売
M12×480 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂 43604373

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM12
長さ(mm)480
480
430
440
460
470
490
500
260
270
280
210
390
225
235
50
95
155
165
310
320
330
340
350
360
370
380
410
420
195
205
215
230
290
300
400
450
455
115
125
185
110
120
130
140
160
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード43604373品番M12×480
販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ねじの呼びM12材質長さ(mm)480ねじピッチ1.75寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)11.429頭部形状六角穴付き寸法b(mm)36寸法K(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする