大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M27
M5
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M52
長さ(mm)
350
350
350
430
440
460
470
480
490
500
390
95
155
165
310
320
330
340
360
370
380
410
420
260
270
280
210
225
235
50
195
205
215
230
290
300
400
450
455
115
125
185
110
120
130
140
160
ねじピッチ
3
0.8
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
5
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43604531
品番
M27×350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
350
ねじピッチ
3
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目