大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
25
25
25
30
6
8
10
14
15
12
18
16
20
45
2.5
7
3
4
5
35
40
50
38
32
65
70
13
28
75
80
85
105
110
115
125
130
135
140
145
150
22
95
90
120
55
60
100
ねじピッチ
0.4
0.5
0.7
0.8
1
0.4
0.45
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全255種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43606071
品番
M2×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
25
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
1.733
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
2.6
寸法v(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8
寸法ds(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目