エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
EarPods用アクセサリ/イヤホンカバー/カナル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43606755
品番
P-APEPIBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするEarPods用イヤホンカバー。
用途
重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したEarPods(iPhone/iPod付属イヤホン)用イヤホンカバーです。 耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。 EarPodsにぴったり固定でき、イヤホンから外れにくくなっています。 使用時に快適なやわらかシリコン素材を採用しています。 EarPodsの形状によっては使用できない場合があります。詳しくはWebページをご覧ください。
セット内容
イヤホンカバー
材質
シリコン
色
ブラック
対応機種
EarPods