エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
EarPods用アクセサリ/イヤホンカバー/カナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43606764
品番
P-APEPICR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするEarPods用イヤホンカバー。
用途
重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したEarPods(iPhone/iPod付属イヤホン)用イヤホンカバーです。 耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。 EarPodsにぴったり固定でき、イヤホンから外れにくくなっています。 使用時に快適なやわらかシリコン素材を採用しています。 EarPodsの形状によっては使用できない場合があります。詳しくはWebページをご覧ください。
セット内容
イヤホンカバー
材質
シリコン
色
クリア
対応機種
EarPods