マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43606843 品番MW30ZL
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。

適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ 長さ(mm)597 材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 マスト径(Φmm)36 突き出し長さ(mm)300
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43606843
2022-11-25
用途:
その他
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする