曜日別特売
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904

MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904
MPA-FCL10WF Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 43606904

Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.0※コネクター含まず
ホワイトフェイス
内容量1個注文コード43606904品番MPA-FCL10WF
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。

用途
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
長さ(m)1.0※コネクター含まずホワイトフェイスその他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USB-C(TM)コネクター(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
注意
※iPhone8以降に発売されたPowerDelivery対応機種とPowerDelivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはPowerDelivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする