MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288

MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288
MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288
MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288
MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288
MPA-CCIQ02NV 電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A エレコム 43607288

電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43607288品番MPA-CCIQ02NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12/24V車に対応するiQOS用のケーブル一体型車載充電器。最大5V/2.4Aの高出力でスマホなどのその他機器も急速充電可能。約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。

用途自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタを介してiQOSやスマートフォンなどを充電できる車載充電器です。 最大5V/2.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。 約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。対応機種iQOSまたは最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器ネイビー質量(g)約58コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)最大出力2.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×115×53(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年使用地区日本ケーブル巻き取り式 同軸ケーブル適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする