電子タバコアクセサリ/IQOS/シガーチャージャー/microBリール90cm/2.4A
12/24V車に対応するiQOS用のケーブル一体型車載充電器。最大5V/2.4Aの高出力でスマホなどのその他機器も急速充電可能。約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
- 用途
- 自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタを介してiQOSやスマートフォンなどを充電できる車載充電器です。 最大5V/2.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。 約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
- 質量(g)
- 約58
- コネクタ形状
- microUSB(Type-B)コネクタ(オス)
- 定格入力電圧(V)
- DC12/24
- 定格出力電流(A)
- 最大出力2.4
- 対応機種
- iQOSまたは最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 27×115×53(突起部含まず)
- 発光色
- ブルー
- 使用電源
- アクセサリソケット
- 保証期間
- 1年
- 使用地区
- 日本
- ケーブル
- 巻き取り式 同軸ケーブル
- 適合ソケット
- Φ20.8mm~Φ22.0mm
- 定格出力電圧(V)
- DC5
- ケーブル長(cm)
- 約90
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ

















