大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
10
110
135
8
105
120
140
25
80
90
150
ねじピッチ
0.8
0.8
1.25
1.5
1.75
2
全161種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43607611
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
材質
鉄
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目