M8×28 六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43608372

六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)28
28
55
20
22
32
35
40
50
60
70
80
85
8
90
10
18
12
16
25
3
7
15
4
5
13
65
6
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
14
155
160
45
75
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43608372品番M8×28
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM8材質長さ(mm)28ねじピッチ1.25寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ダクロ寸法e(mm)6.863頭部形状六角穴付き寸法b(mm)28寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする