※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ガス配管部材
未来工業の ガス機器パーツ
コックカバー(エネモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43608539
品番
GMLK-15ML
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
用途
コックとモールの接続箇所に使用します。
適合
モール:GML-15M
寸法L(mm)
110
寸法B2(mm)
30.6
寸法H1(mm)
35
寸法B1(mm)
35
寸法H2(mm)
26.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください