ドーム型HDネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【カメラ部】撮像素子:1/2.86型CMOSセンサー、有効画素数:約235万画素、1944(水平)×1213(垂直)、撮像面積:水平5.3mm×垂直3.3mm、カラー撮像方式:単板原色ローリングシャッター方式、走査方式:プログレッシブスキャン、最低被写体照度:[カラー]0.06lx、[白黒]0.03lx(F1.3)、(50%出力、AGC HIGH、電子シャッター1/60、電子感度アップ2倍)、ホワイトバランス:ATW-WIDE、ATW-NARROW、AWC、AGC:HIGH、MID、OFF、電子シャッター:[オート]最大・最小シャッター速度を設定、[マニュアル]1/60〜1/10000、フリッカレス、電子感度アップ:×2、×4、×8、×16、×32、OFF、逆光補正(BLC):エリア編集、OFF、ワイドダイナミックレンジ:デュアルシャッター方式(最大30fps)、映像レベル調整:カラー、ブラック、エンハンス、3次元ノイズリダクション:付(HIGH、MID、LOW、OFF)、デイ&ナイト機能:IRカットフィルター可動式/赤外LED照明(照射距離15m)、画質改善機能:霧除去(最高60fps)、プライバシーマスク:付(4種類矩形設定)、アラーム入出力:各1系統(ターミナルブロック)、[入力]メイク/ブレイク選択、[出力]オープンドレイン(DC40V/300mA)、モニター出力:1系統(NTSC/OFF)、RCAピン、音声入出力:各1系統(入力時プラグインパワーマイク対応)、SDカードスロット:[付]microSDHC/microSDXCカード(Class10以上)、【レンズ部】焦点距離(倍率):3〜10mm(約3.3倍)、最大口径比:F1.3、包括角度(水平×垂直):96°×50°(WIDE端)〜32°×18°(TELE端)、撮像角度調整:[パン]±175°、[チルト]12°〜90°、[ローテーション]±95°、フォーカス/ズーム調整:手動、【ネットワーク部】インターフェース:RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO NEGOTIATION)、通信プロトコル:IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、FTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、DHCP、SNTP、SNMP v1/v2c/v3、ICMP、IGMP、DNS、DDNS、ARP、標準化プロトコル:ONVIF profile S、画像圧縮方式:H.264(Main/High profile)/JPEG、画像サイズ:1920×1080、1280×960、1280×720、640×480、640×360、320×240、画像圧縮設定:[H.264]VBR/CBR(ビットレート設定128Kbps〜12Mbps)、[JPEG]VFS(クオリティ設定可)、フレームレート:最大60fps(WDR時最大30fps)、音声圧縮方式:G.711(μ-Law)、音声ファイル再生機能:WAVEファイル(リニアPCM、8kHz、16bit、モノラル)、配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト、ビューワー:Webブラウザ(Internet Explorer 11)、接続クライアント数:最大10(エンコーダCHあたり最大8)、最大配信ビットレート:ビットレート合計40Mbps未満、マルチエンコード:可(異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時4本まで、WDR時は同時3本まで)、検出機能:動き、妨害、異音、ネットワーク障害、Webサーバー機能:付、FTPクライアント機能:付、FTPサーバー機能:付(SDカード記録ファイルダウンロード用)、メール通知機能:付、DHCPクライアント機能:付(工場出荷時:無効)、SNTPクライアント機能:付、アクセス保護機能:付(パスワードによる3段階設定)、ローカル記録機能:H.264(プリ7秒/ポスト60秒、アラーム、連続)、Webブラウザによる再生、ダウンロード可能、FTP映像送出機能:JPEG、640×360、毎秒1枚(ポスト記録60秒、アラーム記録、連続記録)、デジタルPTZ機能:エンコーダ2〜4で切出しサイズを指定、エンコーダあたりプリセットポジション×10登録可、制御PC仕様:[OS]Windows 10(64ビット/Pro)/8.1(32/64ビット)/7(SP1)、[CPU]Intel Core i5-3570 3.40GHz以上、[メモリー]4GB以上、HDD空き容量512MB以上、[画面解像度]1920×1080ピクセル以上、True Color、耐衝撃 注文コード43608636 品番VN-H268R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

赤外LED照明器搭載、ドーム型
フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。
デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。
高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。
優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。
microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。
動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。
各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。
赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。

仕様【カメラ部】撮像素子:1/2.86型CMOSセンサー、有効画素数:約235万画素、1944(水平)×1213(垂直)、撮像面積:水平5.3mm×垂直3.3mm、カラー撮像方式:単板原色ローリングシャッター方式、走査方式:プログレッシブスキャン、最低被写体照度:[カラー]0.06lx、[白黒]0.03lx(F1.3)、(50%出力、AGC HIGH、電子シャッター1/60、電子感度アップ2倍)、ホワイトバランス:ATW-WIDE、ATW-NARROW、AWC、AGC:HIGH、MID、OFF、電子シャッター:[オート]最大・最小シャッター速度を設定、[マニュアル]1/60〜1/10000、フリッカレス、電子感度アップ:×2、×4、×8、×16、×32、OFF、逆光補正(BLC):エリア編集、OFF、ワイドダイナミックレンジ:デュアルシャッター方式(最大30fps)、映像レベル調整:カラー、ブラック、エンハンス、3次元ノイズリダクション:付(HIGH、MID、LOW、OFF)、デイ&ナイト機能:IRカットフィルター可動式/赤外LED照明(照射距離15m)、画質改善機能:霧除去(最高60fps)、プライバシーマスク:付(4種類矩形設定)、アラーム入出力:各1系統(ターミナルブロック)、[入力]メイク/ブレイク選択、[出力]オープンドレイン(DC40V/300mA)、モニター出力:1系統(NTSC/OFF)、RCAピン、音声入出力:各1系統(入力時プラグインパワーマイク対応)、SDカードスロット:[付]microSDHC/microSDXCカード(Class10以上)、【レンズ部】焦点距離(倍率):3〜10mm(約3.3倍)、最大口径比:F1.3、包括角度(水平×垂直):96°×50°(WIDE端)〜32°×18°(TELE端)、撮像角度調整:[パン]±175°、[チルト]12°〜90°、[ローテーション]±95°、フォーカス/ズーム調整:手動、【ネットワーク部】インターフェース:RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO NEGOTIATION)、通信プロトコル:IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、FTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、DHCP、SNTP、SNMP v1/v2c/v3、ICMP、IGMP、DNS、DDNS、ARP、標準化プロトコル:ONVIF profile S、画像圧縮方式:H.264(Main/High profile)/JPEG、画像サイズ:1920×1080、1280×960、1280×720、640×480、640×360、320×240、画像圧縮設定:[H.264]VBR/CBR(ビットレート設定128Kbps〜12Mbps)、[JPEG]VFS(クオリティ設定可)、フレームレート:最大60fps(WDR時最大30fps)、音声圧縮方式:G.711(μ-Law)、音声ファイル再生機能:WAVEファイル(リニアPCM、8kHz、16bit、モノラル)、配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト、ビューワー:Webブラウザ(Internet Explorer 11)、接続クライアント数:最大10(エンコーダCHあたり最大8)、最大配信ビットレート:ビットレート合計40Mbps未満、マルチエンコード:可(異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時4本まで、WDR時は同時3本まで)、検出機能:動き、妨害、異音、ネットワーク障害、Webサーバー機能:付、FTPクライアント機能:付、FTPサーバー機能:付(SDカード記録ファイルダウンロード用)、メール通知機能:付、DHCPクライアント機能:付(工場出荷時:無効)、SNTPクライアント機能:付、アクセス保護機能:付(パスワードによる3段階設定)、ローカル記録機能:H.264(プリ7秒/ポスト60秒、アラーム、連続)、Webブラウザによる再生、ダウンロード可能、FTP映像送出機能:JPEG、640×360、毎秒1枚(ポスト記録60秒、アラーム記録、連続記録)、デジタルPTZ機能:エンコーダ2〜4で切出しサイズを指定、エンコーダあたりプリセットポジション×10登録可、制御PC仕様:[OS]Windows 10(64ビット/Pro)/8.1(32/64ビット)/7(SP1)、[CPU]Intel Core i5-3570 3.40GHz以上、[メモリー]4GB以上、HDD空き容量512MB以上、[画面解像度]1920×1080ピクセル以上、True Color、耐衝撃 質量(g)約560 タイプ耐衝撃 外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず) 電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af) 消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE) 仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) 消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE) 周囲湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) 最高使用温度(℃)d 周囲温度(℃)-10〜+50(動作)、0〜+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
注意
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。
※ONVIFおよび”ONVIFロゴ”はONVIFInc.の商標です。
※記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。
※画像はすべて機能説明のためのイメージです。
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。
※外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする