ディスクグラインダー 100mm

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 注文コード43608715 品番GWS7-100N
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は電圧・最大回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。
握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
サイドハンドル標準装備。
4方向ヘッドで切断作業も楽々。
カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
再始動安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。

電源(V)100 電流(A)7.3 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 長さ(mm)280 幅(mm)103 高さ(mm)75 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 付属品保護カバー、サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット タイプスタンダード、最大出力960W 電圧(V)AC100 消費電力(W)720 カーボンブラシ呼び番号1619P02892 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
注意
※切断砥石使用時には常に砥石の1/2以上を覆う切断砥石用保護カバーが必要です。

商品説明動画

ボッシュ電動工具 GWS7シリーズ ディスクグラインダーのご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852036
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
34852036
2020-02-22
用途:
学園の営繕
教育・研究機関

回転数の調整が出来るので最高です。
スチール、木材から石材等までオールマイティに活躍出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34852036
2018-10-12
用途:
倉庫作業
運輸・通信業

回転が自在に変えられるタイプで非常にいいです。
持ち手がスリムなタイプを開発頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
34852036
2018-09-03
用途:
車両のメンテナンス
運輸・通信業

回転数を調整出来ることに大変満足している、アルミホイールの磨きから金属の寸断まで幅広い作業に対応出来る、また電源オンから回転開始までに僅かにタイムラグを設定してある為に安全性も申し分無し、いい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34852036
2018-04-25
用途:
金属仕上げ
マルカ製作所 様

スイッチの操作以外は、満足している。低速での力がある。

1人が参考にしています
対象商品:
34852036
2016-11-22
用途:
レンガ、素焼き陶器の切断、研磨などDIYやガーデニングで使用
その他業種

グリップ位置の電源スイッチ、無段変速の調整ダイヤルに満足。欲を言えば、電源スイッチの取り付け位置をグリップ側または、グリップして親指操作がしやすく電源スイッチよりにあると最高。

1人が参考にしています
対象商品:
34852036
2014-02-23
用途:
ゴルフクラブ(ウェッジ)のソール研磨&仕上
株式会社太鳳 GOLDEN GOLF 様

何よりも回転速度の調整が自由に可能な事が、今まで使用していた製品とは全く異なり、使い勝手も素晴らしく、いい仕事ができるようになりました。微妙な仕上げを要する仕事にはもってこいです。大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34852036
2013-08-29
用途:
いろいろ
石井木珠工場 様

無段変速がいいですね。高速だと焼けることあるので、これはいいと思います。
まだあまり使っていないので、耐久性ははかりませんが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする