SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873 SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873 SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873 SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873 SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873 SD-C2-W 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ 43608873

脱臭くつ乾燥機カラリエ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43608873 品番SD-C2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。

仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
長靴の乾燥に
農・林・水産業

製品の大きさや使用感は非常にいいのですが
コードを巻き取るか収納できるような感じだと
もっと良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする