曜日別特売
MRZ3812-200WR スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 セントラルコンベヤー 43609266

スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)200
シャフト径(Φmm)11.8 パイプ
内容量1個注文コード43609266品番MRZ3812-200WR
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

MRZ3812用の替えローラ

ローラ幅W(mm)200シャフト径(Φmm)11.8 パイプローラー耐荷重(kg/本)50材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする