曜日別特売
M2.5×40 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂 43610174

六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)40
40
30
35
45
50
2.5
7
14
15
16
18
20
25
3
4
12
32
28
55
65
70
5
13
22
6
60
75
80
85
90
95
100
8
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
ねじピッチ0.45
内容量1箱(200個)注文コード43610174品番M2.5×40
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼びM2.5長さ(mm)40材質ねじピッチ0.45寸法t(mm)1.1寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2表面処理クロニッケル寸法e(mm)2.303頭部形状六角穴付き寸法b(mm)17寸法K(mm)2.5寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.25穴の形状六角穴寸法dk(mm)4.5寸法ds(mm)2.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする