大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
3
3
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
2.5
25
30
35
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
13
95
100
110
115
120
125
130
135
140
145
150
75
80
85
90
105
160
170
180
190
200
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全301種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43611811
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
材質
鉄
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
無電解ニッケル
寸法e(mm)
1.733
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
2.6
寸法v(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8
寸法ds(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目