曜日別特売
M2.3×14 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂 43612037

六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)14
14
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
2.5
7
25
30
35
40
45
50
22
28
32
55
60
65
70
13
95
100
110
115
120
125
130
135
140
145
150
75
80
85
90
105
160
170
180
190
200
ねじピッチ0.4
内容量1箱(500個)注文コード43612037品番M2.3×14
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM2.3材質長さ(mm)14ねじピッチ0.4表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする