セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
600
100
200
300
400
500
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
無し
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43612407
品番
SRA5712 LO-600WD
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
SRA5712用替えローラ
ローラ幅W(mm)
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
ローラー耐荷重(kg/本)
46
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300