セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
200
100
200
300
400
500
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
無し
11.8 丸棒
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43612547
品番
SRA5712G-200WR
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SRA5712用替えローラ
ローラ幅W(mm)
200
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
ローラー耐荷重(kg/本)
156
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300