セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
300
100
200
300
400
500
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
無し
11.8 丸棒
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43612565
品番
SRA5712G-300WR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SRA5712用替えローラ
ローラ幅W(mm)
300
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ(ピアノ線止)
ローラー耐荷重(kg/本)
97
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300