曜日別特売
SRA5712G-350WD スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体 セントラルコンベヤー 43612793

スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローラ幅W(mm)350
シャフト径(Φmm)11.8 丸棒
内容量1個注文コード43612793品番SRA5712G-350WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710

SRA5712用替えローラ

ローラ幅W(mm)350シャフト径(Φmm)11.8 丸棒ローラー耐荷重(kg/本)137材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする