曜日別特売
FR7617-300WN スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体 セントラルコンベヤー 43613064

スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)300
シャフト径(Φmm)無し
内容量1個注文コード43613064品番FR7617-300WN
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

FR7617用替えローラ

ローラ幅W(mm)300材質(ローラー部)スチール(黒皮)シャフト径(Φmm)無しローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2ローラー耐荷重(kg/本)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43613265
2021-10-26
用途: 機械のメンテナンス時
谷本オート製造業

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) と商品説明にはあるが
実際は黒皮であった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
仕入先に確認し、登録の修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする