セントラルコンベヤー
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
350
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
シャフト径(Φmm)
16.85 丸棒
16.8 パイプ
無し
16.85 丸棒
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43613247
品番
FR7617-350WD
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
FR7617用替えローラ
ローラ幅W(mm)
350
材質(ローラー部)
スチール(黒皮)
シャフト径(Φmm)
16.85 丸棒
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
ローラー耐荷重(kg/本)
480
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300