曜日別特売
MRU3812-600WN ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体 セントラルコンベヤー 43613597

ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)600
シャフト径(Φmm)無し
内容量1個注文コード43613597品番MRU3812-600WN
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

MRU3812用替えローラ

ローラ幅W(mm)600シャフト径(Φmm)無し材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする