セントラルコンベヤー
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
450
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
シャフト径(Φmm)
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
無し
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43613825
品番
ALR3808-450WR
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ALR3808用替えローラ
ローラ幅W(mm)
450
シャフト径(Φmm)
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
ローラー耐荷重(kg/本)
15
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300