曜日別特売
ALR3808-500WR アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体 セントラルコンベヤー 43613834

アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)500
シャフト径(Φmm)7.8 パイプ(SS 材メッキ)
内容量1個注文コード43613834品番ALR3808-500WR
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ALR3808用替えローラ

ローラ幅W(mm)500シャフト径(Φmm)7.8 パイプ(SS 材メッキ)ローラー耐荷重(kg/本)15材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする