曜日別特売
JRU5012-500WR 樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体 セントラルコンベヤー 43614455

樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ローラ幅W(mm)500注文コード43614455品番JRU5012-500WR
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

JRU5012用替えローラ

ローラ幅W(mm)500シャフト径(Φmm)12 パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ABS 樹脂(黒色)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5ローラー耐荷重(kg/本)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする