※色見本

CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216 CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216 CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216 CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216 CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216 CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615216

ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛ハーフ肘 グリーン 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 色(座面)グリーン 注文コード43615216 品番CM550-MYC
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は肘掛・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。
着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。
張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。
キャスター付き
張地:布
フレーム:粉体塗装
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

幅(mm)557 グリーン 高さ(mm)775 奥行(mm)512 キャスターあり 肘掛ハーフ肘 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 座高(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング4脚まで メモ台なし 色(座面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレベーターのない2階への配達などの場合、1階玄関口などでのお渡しとなる可能性があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2〜3週間ほどお時間を頂戴しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする