大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
5
5
5
4
6
7
10
12
14
15
18
20
8
3
16
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
13
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全197種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43615582
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
5
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目