曜日別特売
11104711 300V FACTORY LINE OFF-ROAD 5W40 MOTUL 43616878

300V FACTORY LINE OFF-ROAD 5W40

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(1L×12缶)注文コード43616878品番11104711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

OFF ROAD 5W40は、オフロード走行でのジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、
摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、
鋭いアクセルレスポンスとリニアなクラッチ性能を両立した国産のオフロードバイクやモタードバイクに最適なほか、
クラッチの滑りやすくなったオンロード用バイクでの使用にも適しています。

用途4サイクル2輪(オフロード)用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステルコア)SAE5W-40容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする