曜日別特売
16406321 C1 CHAIN CLEAN MOTUL 43617474

C1 CHAIN CLEAN

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(150mL×12本)
内容量1箱(150mL×12本)注文コード43617474品番16406321
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。
特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。
O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。
MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378734
2024-07-23
用途: チェーン周り清掃

C2 CHAIN LUBE ROADを使用しているので相性が良いかと、しかし、あまり劇的に落ちてる気がしない。ニオイも灯油のよう。水溶性なのは助かる。
ケース周りにも使っていたら一度で半分くらい無くなった・・・

1が参考にしています
対象商品 : 31378734
2021-09-29
用途: バイクチェーン清掃
有限会社橘自動車

汚れ落ちの効果は申し分ない。使用後にべとつかないのが良い。すぐにチェーンオイル塗ることができる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする