大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
12
8
18
20
25
30
15
16
ねじピッチ
1.25
0.5
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43617551
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
材質
鉄
寸法S(mm)
6
表面処理
エフロック
寸法e(mm)
6.863
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目