曜日別特売
M8×14 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂 43618504

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)14
14
10
12
15
16
18
20
80
85
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
95
100
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード43618504品番M8×14
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM8長さ(mm)14材質ねじピッチ1寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理クロメート寸法e(mm)6.86頭部形状六角穴付き寸法b(mm)28寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする