大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M12
M8
M10
長さ(mm)
60
60
60
55
80
85
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
65
70
75
90
95
100
ねじピッチ
1.25
1.25
1
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43618662
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
60
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目